Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180220 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80493431
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
Polyamide (PA)
Maximale Kabelquerschnitt
0.1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04804*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,07034*
€ 0,0837
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06764*
€ 0,08049
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06284*
€ 0,07478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,05984*
€ 0,07121
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05664*
€ 0,0674
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,04804*
€ 0,05717
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.