Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC Condensatore ceramico 3216 4700 pF 1000 V 1 pz. Tape cut Kondensator Silber Gleichstrom
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-80626576
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
885382208012
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
15 %
Spannung
1000 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd keramikkondensator 16v
,
vielschicht keramikkondensator
,
smd kondensator 16v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,34*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,20278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,56*
€ 822,9564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,37*
€ 802,5003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 646,20*
€ 768,978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 632,70*
€ 752,913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 608,34*
€ 723,9246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen