Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC Condensatore ceramico 3216 33000 pF 500 V 1 pz. Tape cut Kondensator Silber Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC Condensatore ceramico 3216 33000 pF 500 V 1 pz. Tape cut Kondensator Silber Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-CSST Soft Termination MLCC Condensatore ceramico 3216 33000 pF 500 V 1 pz. Tape cut Kondensator Silber Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-2985631
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     885382208011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Silber
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
15 %
Spannung
500 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,42*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,96*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.