Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm IDC
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm IDC
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm IDC
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80628347
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61204023021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55.48 mm
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Anzahl Pins
40
Spannung
250 V
Nennstrom
1 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,901*
€ 1,07219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,861*
€ 1,02459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,847*
€ 1,00793
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
61204021621
ab € 0,544*
Zubehör
Würth Elektronik
61204022021
ab € 1,41*
Zubehör
Würth Elektronik
61204022821
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.