Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm
Würth Elektronik WR-BHD 2.54 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80628432
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61201421621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.44 mm
Anschlussabstand
2.54 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Anzahl Pins
14
Spannung
250 V
Nennstrom
3 A
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Zertifikate
Zertifizierung
UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09185147813
ab € 0,68213*
Zubehör
Harting
09185147803
ab € 0,73858*
Zubehör
Harting
09185146813
ab € 0,5891*
Zubehör
Harting
09 18 514 6803
ab € 0,4977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.