Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01965-002 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-80823602
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01965-002
EAN/GTIN:
     7331021070974
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Axis V5925 kombiniert hervorragende Bildqualität mit reibungsloser PTZ-Steuerung und Audioqualität in Übertragungsqualität für professionelles Webcasting. Die Kamera ist mit VISCA-Joysticks und VISCA over IP kompatibel. Sie lässt sich einfach in vorhandene AV-Installationen integrieren. Darüber hinaus gewährleisten erweiterte Sicherheitsfunktionen wie signierte Firmware und sicheres Hochfahren die Integrität und die Authentizität der Firmware. Darüber hinaus verringert die Axis Zipstream mit H.264 und H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich ohne Beeinträchtigung der Bildqualität. NDI®-konform (Lizenz separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, ADPCM, LPCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, MQTT, Syslog, HDMI 1.4, 3G-SDI
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
30 x
Digitaler Zoom
12 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4,6
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
4.4 - 132 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Farbsättigung, Schärfe
Textüberlagerung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-232 port
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
62 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
37 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
90 °/Sekunde
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
100 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 1 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Kunststoff
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A , KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, KC-Mark, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.849,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,89*
€ 2.398,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.995,57*
€ 2.374,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,15*
€ 2.289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,59*
€ 2.241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,70*
€ 2.201,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.