Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vaddio 535-2000-246 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vaddio 535-2000-246 Überwachungskamerazubehör Montage
Vaddio 535-2000-246 Überwachungskamerazubehör Montage
Vaddio 535-2000-246 Überwachungskamerazubehör Montage
Vaddio 535-2000-246 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81279744
Hersteller:
     Vaddio
Herst.-Nr.:
     535-2000-246
EAN/GTIN:
     840077505684
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
162.6 mm
Tiefe
234.9 mm
Höhe
177.8 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
TAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.