Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R6F18A Stromkabel 1,78 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R6F18A Stromkabel 1,78 m
HPE R6F18A Stromkabel 1,78 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81578732
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6F18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.78 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.1 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
1780 mm
Gewicht
31000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.633,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.910,11*
€ 8.223,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.848,77*
€ 8.150,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.691,48*
€ 7.962,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.633,26*
€ 7.893,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.