Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3103 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3103 Schraube
Dresselhaus WGR 3103 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81698775
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796008481
EAN/GTIN:
     4001796008481
Suchbegriffe:
Linsensenkholzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewindelänge
20 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Nickel-Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1116* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.