Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCE0822D1R-QW Bezugspegel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCE0822D1R-QW Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0822D1R-QW Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0822D1R-QW Bezugspegel 15 m
DeWALT DCE0822D1R-QW Bezugspegel 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81792750
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     5035048666371
EAN/GTIN:
     5035048666371
Suchbegriffe:
Laserdiode
Linienlaser
dewalt linienlaser
linienlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Gelb
Lieferumfang
Schutzbrille enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Akku
Merkmale
Maximale Reichweite
15 m
Levelling Präzision (±)
3 mm/m
Laserklasse
2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 158,71*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.