| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-81879163 Herst.-Nr.: 4051428054096 EAN/GTIN: 4051428054096 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Material | Material | Baumwolle, Polyester, Spandex, Viskose | ![](/p.gif) | Materialbeschreibung (Name, %) | Cotton, 50%; Polyester, 38%; Viscose, 10%; Spandex, 2% | Merkmale | Sockentyp | Sneaker-Socken | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 43/46 | ![](/p.gif) | Anlass | Arbeit/Uniform |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Gesundheitssocken, Gesundheitsstrümpfe, Halbschuhe, Knöchelsocken, Kurzsocke, Kurzsocken, Sneakersocke, Sneakersocken, Söckchen, Sneaker, halbschuhe 46, halbschuhe, halbschuh grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |