Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros CONTROL TRIO Männlich Sneaker-Socken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros CONTROL TRIO Männlich Sneaker-Socken Grau
Albatros CONTROL TRIO Männlich Sneaker-Socken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-81956311
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428054089
EAN/GTIN:
     4051428054089
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Weitere Informationen:
Material
Material
Baumwolle, Polyester, Spandex, Viskose
Materialbeschreibung (Name, %)
Cotton, 50%; Polyester, 38%; Viscose, 10%; Spandex, 2%
Merkmale
Sockentyp
Sneaker-Socken
Produkthauptfarbe
Grau
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Größe (EU)
39/42
Anlass
Arbeit/Uniform
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.