Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Relaxdays 10021106 Vogelhäuschen Holz Hängend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-82117498
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021106
EAN/GTIN:
     4052025211066
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Vögelhäuser zieren nicht nur den Garten. Auch im Haus versprüht das kleine Vogelhaus zum Aufhängen eine heimelige Atmosphäre. Das Dekohaus aus Buchsbaum und philippinischem Takip-Asin-Baum ist ein handgefertigtes Unikat. Das unbehandelte Vogelhäuschen aus Ästen und Baumrinden versprüht einen urigen Charme. Mit Dekoartikeln verziert schmückt das authentische Vogelfutterhaus den Balkon, den Wintergarten und jedes Zimmer im Haus.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Holz
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Fenster
1
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.