Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 12097 Wärmeleitpaste Thermalpolster 1 W/m·K 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 12097 Wärmeleitpaste Thermalpolster 1 W/m·K 1 g
Alphacool 12097 Wärmeleitpaste Thermalpolster 1 W/m·K 1 g
Alphacool 12097 Wärmeleitpaste Thermalpolster 1 W/m·K 1 g
Alphacool 12097 Wärmeleitpaste Thermalpolster 1 W/m·K 1 g
Artikel-Nr.:
     CIDE4-82242222
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12097
EAN/GTIN:
     4250197120975
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Alphacools Antwort auf das oft unlösbare Problem: „Der Kühler kann nicht verschraubt werden!“

Mit dem doppelseitigen Wärmeleitklebepad aus dem Hause Alphacool können Sie ganz unabhängig von Lochabständen, Montagehalterungen oder sonstigen vorgesehenen Möglichkeiten ihren Kühler an der gewünschten Stelle montieren. Besonders Interessant ist dies zum Beispiel bei dem hauseigenen MCX System, um Minikühler für Grafikkarten oder Mainboards zu montieren. Aber Langzeittests zeigen, Sie können noch viel mehr als nur Minikühler befestigen! Mindestens 16N / 25mm bedeuten eine Haftkraft, die besser ist als manches Panzertape! So können auch schwerere Kühler aufgehangen werden und selbst Stöße durch einem Transport oder auch Verdrehungen / Dauerdruck stellen keinerlei Problem da.

Das Alphacool Wärmeleitklebepad verliert auch die Kühlleistung nicht aus den Augen. Haben die ersten Wärmeleitklebepads am Markt sich mehr wie eine Dämmung verhalten, übertragen diese Pads sogar die Wärme mit bis zu 1W/mK.

Die Pads sind bei Auslieferung von beiden Seiten mit einer Schutzfolie bedeckt. Zieht man diese ab, kommt das hellweiße Pad zu Vorschein, welches sich fast Gummiartig anfasst und fast genauso verhält. Es passt sich sehr gut dem Untergrund an. Verschiedene vorgefertigte Abmessungen lassen Zuschneiden fast unnötig werden, sollt es allerdings doch einmal von Nöten sein die Größe anzupassen, reicht eine Schere oder ein Messer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
1 W/m·K
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
1 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.