Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 57-1324 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 57-1324 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
ACV 57-1324 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
ACV 57-1324 Automedien-Receiverteil/-Zubehör ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-82254851
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     57-1324
EAN/GTIN:
     4026724212693
T-Kabelsätze ermöglichen den Abgriff der Strom- und/oder Lautsprecherverkabelung aus dem fahrzeugseitigen Radiokabelbaum, ohne diesen zu beschädigen oder die Funktion des Werksradios zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Markenkompatibilität
Audi
Kompatibilität
Audi A1 (8X) 07/2010 - 11/2014* Audi A1 (8X) 11/2014 - 04/2018* Audi A2 (8Z) 11/1999 - 07/2005 Audi A3 (8L) 08/2000 - 06/2003 Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 Audi A3 (8P) 10/2004 - 04/2013 Audi A4 (B6/8E) 11/2000 - 10/2005 Audi A4 (B7/8E) 11/2004 - 02/2009 Audi A5 (8T/8F) 06/2007 - 10/2011 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006 Audi A8 (D3/4E) 07/2002 - 10/2007 Audi A8 (D3/4E) 10/2007 - 12/2009 Audi Q3 (8U) 10/2011 - 11/2014 Audi Q3 (8U) 02/2015 - 06/2018 Audi Q5 (8R) 09/2008 - 05/2012 Audi Q5 (8R) 09/2012 - 01/2017 Audi Q7 (4L) 09/2005 - 04/2009 Audi Q7 (4L) 06/2009 - 03/2015 Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 Audi TT (8N) 09/1998 - 07/2006 Audi TT (8J) 04/2006 - 03/2014* Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 Audi A3 (8P) 10/2004 - 04/2013 Audi A4 (B6 (8E) 11/2000 - 10/2005 Audi A4 (B7 (8E) 11/2004 - 02/2009 Audi A5 (8T/8F) 06/2007 - 10/2011 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006 Audi Q3 (8U) 10/2011 - 11/2014 Audi Q3 (8U) 02/2015 - 06/2018 Audi Q5 (8R) 09/2008 - 05/2012 Audi Q5 (8R) 09/2012 - 01/2017 Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 Audi TT (8J) 04/2006 - 04/2010 Audi TT (8J) 08/2010 - 03/2014 Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Altea (5P) 06/2004 - 03/2009 Seat Altea (5P) 04/2009 - 07/2015 Seat Exeo (3R) 03/2009 - 05/2013 Seat Ibiza (6J) 06/2008 - 02/2012 Seat Ibiza (6J) 03/2012 - 06/2015 Seat Leon (1P) 09/2005 - 03/2009 Seat Leon (1P) 04-2009 - 11/2012 Seat Mii (AA) 12/2011 - 06/2019 Seat Toledo (5P) 01/2005 - 10/2009 Seat Toledo (NH) 03/2013 - 05/2015 Skoda Skoda Citigo (AA) 06/2012 - 05/2017 Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 04/2010 Skoda Fabia (5J) 06/2010 - 06/2014 Skoda Octavia (1Z) 06/2004 - 05/2009 Skoda Octavia (1Z) 01/2009 - 03/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 04/2015 Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 02/2015 Skoda Superb (3T) 07/2008 - 05/2013 Skoda Superb (3T) 06/2013 - 05/2015 Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 10/2013 VW VW Amarok (2H) 07/2010 - 08/2016 VW Beetle (16) 11/2011 - 06/2016 VW Caddy III (2K) 10/2003 - 08/2010 VW Caddy III (2K) 092010 - 04/2015 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009 VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015 VW CC (3C/35) 06/2008 - 11/2011 VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW Eos (1F) 05/2006 - 10/2010 VW Eos (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Fox (5Z) 04/2005 - 06/2011 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 09/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta III (1K5/1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Multivan (7H) 02/2003 -09/2009 VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015 VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Phaeton (3D) 05/2007 - 05/2010 VW Polo IV (9N) 03/2005 - 03/2009 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009 VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015 VW T6 (7HC) 07/2015 - 08/2019 VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006 VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010 VW Touran (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran (1T) 11/2006 - 04/2010 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015 VW UP! (AA) 12/2011 - 06/2016
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.