Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend
Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend
Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend
Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend
Relaxdays 10020732_45 Vogelhäuschen Hellblau Holz Hängend
Artikel-Nr.:
     CIDE4-82264066
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025970901
EAN/GTIN:
     4052025970901
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus
Mit diesem bunten Vogelhäuschen holen Sie sich den Frühling nach Hause. Die frischen Farben versprühen gute Laune und setzen farbige Akzente. Hängen Sie den Deko-Nistkasten beispielsweise im Garten an Zweige oder stellen Sie ihn auf die Terrasse. Besonders im Frühling und zu Ostern wird das Mini-Vogelhaus zum echten Hingucker. Es sollte nur als reines Dekoelement eingesetzt werden. Als Nistkasten für Vögel ist das Holzhäuschen nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Hellblau
Gehäusematerial
Holz
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Fenster
1
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.