Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Schutzfolie für Spielekonsolen
>
Artikel
BROTECT 2703442 Spielkonsolenteil/-zubehör Displayschutz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-82761748
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
2703442
EAN/GTIN:
4251046477417
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Displayschutz
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Nintendo
Kompatibilität
DSi XL
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Spielkonsolenteile & -zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolien für Spielekonsolen
,
Displayschutzfolie (Spielekonsolen)
,
Displayschutzfolie für Spielekonsolen
,
Schutzfolie für Spielekonsolen
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolien für spielekonsolen
,
displayfolie brotect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,30*
€ 9,88
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,26*
€ 8,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,80*
€ 8,09
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,34*
€ 7,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,84*
€ 6,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,51*
€ 6,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT HD-Clear Klare Bildschirmschutzfolie Nintendo
BROTECT
1803442
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT Matte
BROTECT
1903442
ab € 4,43*
Ähnlich
3x BROTECT AirGlass Flexible Schutzglasfolie für Nintendo DSi XL Matt Entspiegelt
Bedifol
3903442
ab € 10,76*
Ähnlich
BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Nintendo DSi XL Displayschutz Folie Ultra-Klar
Bedifol
4203442
ab € 9,38*
Ähnlich
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie für Nintendo DSi XL
BROTECT
5303442
ab € 4,91*
Ähnlich
BROTECT AirGlass Panzerglasfolie für Nintendo DSi XL - Panzerglas, Schutzglas
BROTECT
3803442
ab € 9,50*
Ähnlich
BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie für Nintendo DSi XL
BROTECT
5103442
ab € 6,88*
Ähnlich
BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie für Nintendo DSi XL
BROTECT
5603442
ab € 6,88*
Ähnlich
upscreen Glasfolie Schutzfolie kompatibel mit Nintendo DSi XL - [Klar, 9H Kratzfest, Anti-Fingerprint]
Bedifol
5503442
ab € 7,65*
Ähnlich
upscreen Panzerfolie Matt Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Nintendo DSi XL - Glasfolie, Blendschutz, 9H Kratzschutz
Bedifol
5803442
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen