Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Schutzfolie für Spielekonsolen
>
Artikel
BROTECT 2700243 Spielkonsolenteil/-zubehör Displayschutz
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-83708701
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
2700243
EAN/GTIN:
4059181805023
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Displayschutz
Produktfarbe
Transparent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
PSP 1000
... >
Unterhaltung & Hobby
>
Videospiele & Konsolen
>
Spielkonsolenteile & -zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolien für Spielekonsolen
,
Displayschutzfolie (Spielekonsolen)
,
Displayschutzfolie für Spielekonsolen
,
Schutzfolie für Spielekonsolen
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolien für spielekonsolen
,
displayfolie brotect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,91*
€ 5,84
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,43*
€ 5,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,18*
€ 4,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,06*
€ 4,83
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Sony PSP 1000 Displayschutz Folie Ultra-Klar
Bedifol
1800243
ab € 3,50*
Ähnlich
BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Sony PSP 1000 Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint
Bedifol
1900243
ab € 3,49*
Ähnlich
upscreen Schutzfolie kompatibel mit Sony PSP 1000 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint
Bedifol
2800243
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen