Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elmo CRA-2 Grafiktablett Weiß 203,2 x 127 mm RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84574307
Hersteller:
     Elmo
Herst.-Nr.:
     1317
EAN/GTIN:
     4560353282677
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Genauigkeitsstift
0.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellose Reichweite
15 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Eingangsspannung
5 V
USB
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Tablet
Übertragungstechnik
Kabellos
Arbeitsbereich
203.2 x 127 mm
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tablet input typ
Stift
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
27.2 mm
Tablet-Gewicht
530 g
Weitere Suchbegriffe: Zeichentablett, grafiktablett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,32*
€ 391,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.