Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Ceiling Suspension Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Ceiling Suspension Montageset
SLV Ceiling Suspension Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84581878
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     184042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen Deckenabhängung
stromschienen deckenabhängung
Deckenabhängung für das EASYTEC II Hochvolt Schienen-System
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Gewicht
50 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.