Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 90 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84586411
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
25.1 mm
Kupferindex
1440 kg/km
Kabelgewicht
1739 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
150 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,8015*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 40,3915*
€ 48,06589
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 40,2415*
€ 47,88739
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 39,8115*
€ 47,37569
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 39,8015*
€ 47,36379
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.