Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119205 Signalkabel 500 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84591617
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119205/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.1 mm
Kupferindex
48 kg/km
Kabelgewicht
94 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
28.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
106.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,616*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,75616* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,136*
€ 114,40184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,666*
€ 112,65254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,876*
€ 106,95244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,246*
€ 102,63274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,616*
€ 89,98304
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,35*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.