Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 81539 Wäscheständer & -leine Wäscheständerflügel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 81539 Wäscheständer & -leine Wäscheständerflügel Weiß
Leifheit 81539 Wäscheständer & -leine Wäscheständerflügel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84635856
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81539
EAN/GTIN:
     4006501815392
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständerflügel
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1450 mm
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.