Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1983 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1983 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
MENNEKES 1983 Elektrischer Steckdosenkoppler 125 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84638531
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
125 A
Anzahl der Pole
5
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Rot, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,95*
€ 716,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,85*
€ 711,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,57*
€ 692,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,98*
€ 681,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,69*
€ 666,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.