Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84640009
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521021/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
Kupferindex
240 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
10.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,8357* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,06*
€ 399,9114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,28*
€ 396,6032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,83*
€ 380,5977
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,10*
€ 371,399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 283,57*
€ 337,4483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.