Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 P Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,5 mm², geschirmt, grau, 0012943
PUR Steuerleitung ÖLFLEX 440 CP 5 G 1,5 mm², geschirmt, grau, 0012943
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84640813
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
11.6 mm
Kupferindex
119 kg/km
Kabelgewicht
200 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 12,9282* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.441,14*
€ 1.714,9566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.427,58*
€ 1.698,8202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.370,86*
€ 1.631,3234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.320,95*
€ 1.571,9305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.288,05*
€ 1.532,7795
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.