Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84642517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521011/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
25 mm²
Kupferindex
240 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
500 m
Durchmesser
10.2 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,2764*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,6164*
€ 4,30352
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,5964*
€ 4,27972
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,4564*
€ 4,11312
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,3764*
€ 4,01792
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 3,2764*
€ 3,89892
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.