Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 415 CP Signalkabel Grau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-84642689
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1314052
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
119 kg/km
Kabelgewicht
193 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,73*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,6773* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 549,49*
€ 653,8931
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 542,60*
€ 645,694
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 521,15*
€ 620,1685
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 505,03*
€ 600,9857
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 467,73*
€ 556,5987
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen