Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT 52106560 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT 52106560 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Lapp SKINDICHT 52106560 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     3461-40875343
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m40
SKINDICHT SR-M, robuste, metrische Kabelverschraubung mit zuverlässigem Biege- und Knickschutz für Kabel mit großem Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
PG36
Gewindelänge
8 mm
Kabeldurchmesser (min.)
24 mm
Kabeldurchmesser (max.)
26 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,6965*
€ 31,7528*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 32,13*
27 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 26,7874*
€ 32,2474*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,39*
€ 37,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,76*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,7528*
€ 37,78583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,5265*
€ 36,32654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,7265*
€ 35,37454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,6965*
€ 31,76884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 158,764* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.