Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84643879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520114/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
57.6 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
5.3 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Konformitätsbescheinigungen
EAC
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,7053* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,25*
€ 107,3975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,12*
€ 106,0528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,26*
€ 100,2694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,53*
€ 83,9307
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.