Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 P Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 41G1,5 0012846/500
ÖLFLEX 440 P 41G1,5 0012846/500
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84644109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 41g1,5
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
25.1 mm
Kupferindex
590 kg/km
Kabelgewicht
1003 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
41
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23.015,42*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 46,03084* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23.246,13*
€ 27.662,8947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23.151,71*
€ 27.550,5349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23.015,42*
€ 27.388,3498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.