Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX FD 891 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84644432
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.8 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
162 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.