Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
AVX TAJD227K010RNJ Kondensator Braun Planar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-84667806
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJD227K010RNJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
220000 nF
Spannung
10 V
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Elektronische Bauelemente & Zubehör
>
Kondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
smd elko 220uf 10v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,279*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse D, +125°C
Kemet
T491D227K010AT
ab € 0,36*
Ähnlich
KEMET T491 Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse X, +125°C
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,437*
Ähnlich
KYOCERA AVX TAJD227K010TNJV KONDENSATOR, 220UF, 10V, TANTAL, 2917
KYOCERA AVX
TAJD227K010TNJV
ab € 0,35*
Ähnlich
Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, 220 µF, 10 V, 2917 [Metrisch: 7343]
Kemet
T491X227K010AT
ab € 0,621*
Ähnlich
VISHAY 293D227X9010E2TE3 KONDENSATOR, 220æF, 10V, 10%, 2917, SMD
Vishay
293D227X9010E2TE3
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen