Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAJD336K020RNJ Kondensator Braun Planar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVX TAJD336K020RNJ Kondensator Braun Planar
AVX TAJD336K020RNJ Kondensator Braun Planar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84667826
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD336K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Weitere Informationen:
Merkmale
Dielektrischer Typ
Tantalum
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Planar
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
33000 nF
Spannung
20 V
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491D336K020AT
ab € 0,31*
Ähnlich
Kemet
T491D336K020AT
ab € 0,257*
Ähnlich
Kemet
T495D336K025ATE300
ab € 0,691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.