Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 80901135 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 80901135 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Eurolite 80901135 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Eurolite 80901135 Projektionsleinwand 3,05 m (120 Zoll) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84685252
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80901135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
120 Zoll
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
2400 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1800 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Fernbedienung
Ja
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter)
50 s
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
100 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2730 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
9500 g
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2860 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
11600 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,71*
€ 406,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,88*
€ 368,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.