Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AA1403016-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AA1403016-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1550 nm
BlueOptics AA1403016-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1550 nm
BlueOptics AA1403016-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1550 nm
BlueOptics AA1403016-E6-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s XFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84767747
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AA1403016-E6-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
XFP
Optischer Kabelverbinder
XFP
SFP-Transceiver-Standard
ER
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
10GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,28*
€ 646,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,42*
€ 634,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.