Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
RADEMACHER 32001664 Rauchmelder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84828672
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     32001664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
Der DuoFern Rauchwarnmelder ist ein Smart Home Rauchmelder, der in das HomePilot® Smart Home integriert werden kann. Der DuoFern Rauchwarnmelder meldet Rauchentwicklung an den HomePilot® oder bis zu 10 DuoFern-Aktoren. In Verbindung mit dem HomePilot® lassen sich so z.B. Szenen bei Rauchwarnmeldung auslösen. So werden beispielsweise die Beleuchtung bei Rauch eingeschaltet und die Rollläden hochgefahren, um Fluchtwege zu sichern. Der Rauchdetektor überprüft täglich seinen Batteriestatus und übermittelt diesen an den HomePilot®. Bei einem niedrigen Batteriestatus signalisiert der Brandmelder den Batteriewechsel, der dank leistungsstarker 9 V Lithium Blockbatterie erst nach ca. 8 Jahren notwendig ist. Im Downloadbereich weiter unten finden Sie die Bedienungsanleitung mit den detaillierten Garantiebedingungen zu diesem Produkt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
434.5 MHz
Maximale Reichweite
30 m
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
8 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
106 mm
Höhe
65 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.