Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PS1/3
ABB PS1/3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84830025
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL210001R1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
phasenschiene abb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3050 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Produktfarbe
Grau
Höhe
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.