| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-84830916 Herst.-Nr.: ARD-CNC-KIT1 EAN/GTIN: 4250236815961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem Erweiterungsboard, welches zur Verwendung mit einem Arduino Uno oder Arduino Uno-kompatiblem Board gemacht ist, können Sie eine individuell angefertige CNC Fräse installieren. Es kann je nach Bedarf mit 12 bis 36 Volt betrieben werden. Die Ansteuerung mit den vier mitgelieferten A4988 Motortreibern bedient bis zu 4 Achsen und ist leicht, da sie zu 100% GRBL-kompatibel ist. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 36 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 53 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 68 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 18 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 46 g | Merkmale | Produkttyp | Erweiterter Bausatz | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Arduino | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Arduino | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |