Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000201502JAC00 Widerstand 15000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000201502JAC00 Widerstand 15000 Ohm Metall
Vishay PR03000201502JAC00 Widerstand 15000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883468
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201502JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
15000 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0809*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2344*
€ 0,2789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2051*
€ 0,2441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.