Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000202201JAC00 Widerstand 2200 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000202201JAC00 Widerstand 2200 Ohm Metall
Vishay PR03000202201JAC00 Widerstand 2200 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883476
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000202201JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2200 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7436*
€ 0,88488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3344*
€ 0,39794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.