Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000202701JAC00 Widerstand 2700 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000202701JAC00 Widerstand 2700 Ohm Metall
Vishay PR03000202701JAC00 Widerstand 2700 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883482
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000202701JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
vishay drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0989*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,386*
€ 0,459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1271*
€ 0,15125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.