Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000206802JAC00 Widerstand 68000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000206802JAC00 Widerstand 68000 Ohm Metall
Vishay PR03000206802JAC00 Widerstand 68000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883503
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000206802JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
68000 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,516*
€ 0,614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,454*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1686*
€ 0,20063
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.