Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03000208208JAC00 Widerstand 8,2 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PR03000208208JAC00 Widerstand 8,2 Ohm Metall
Vishay PR03000208208JAC00 Widerstand 8,2 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84883504
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000208208JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
8.2 Ohm
Leistung
3 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
5 %
Spannung
750 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0802*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7653*
€ 0,91071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2732*
€ 0,32511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1945*
€ 0,23146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.