Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84903060
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312086.002.3
EAN/GTIN:
     4051859155546
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1960 g
Durchmesser
460 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
19 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
0.22 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.