Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Asso 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
SLV Asso 300
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84912010
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Oval
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1060 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
975 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81.25 lm/W
Ergonomie
Dimmer
Ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.