Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kalu Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kalu Deckenbeleuchtung LED
SLV Kalu Deckenbeleuchtung LED
SLV Kalu Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84912193
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Die LED Erweiterung der beliebten KALU-Serie ist, wie gewohnt, ein Garant für die vollkommen freie Ausrichtung des Leuchtenkopfes. Bestückt mit Hochleistungs-LEDs in dimmbarer Ausführung wird die KALU-Serie noch effizienter und vielseitiger! Erhältlich in den Farben schwarz matt oder weiß/schwarz, wird die KALU Wand- und Deckenleuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
1000 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
58.82 lm/W
Verpackungsdaten
Paketgewicht
947 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
812 g
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
17 kWh
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000136
ab € 203,93*
Ähnlich
SLV
1000132
ab € 164,46*
Ähnlich
SLV
1000127
ab € 65,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.