Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208657 Bohrer Steinbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208657 Bohrer Steinbohrer
Cimco 208657 Bohrer Steinbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-84918296
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208657
EAN/GTIN:
     4021104086574
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Bohrerart
Steinbohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
14 mm
Länge (mm)
450 mm
Geeignet für Materialien
Porenbeton, Beton, Kalkstein, Sandstein, Stein
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.