Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 75261 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 75261 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 4
MENNEKES 75261 Elektrischer Steckdosenkoppler 200 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85059192
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
200 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Silber
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,54*
€ 1.542,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,29*
€ 1.518,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,12*
€ 1.422,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,06*
€ 1.389,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,04*
€ 1.359,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.