Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GF3400-0LT01-7BA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 6GF3400-0LT01-7BA1
Siemens 6GF3400-0LT01-7BA1
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85092178
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF34000LT017BA1
EAN/GTIN:
     4034106024727
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringlicht siemens
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltschrankbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leuchtmitteltyp
LED
Zertifizierung
IP67
Kompatible Produkte
SIMATIC MV420, MV440
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
556 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.693,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,81*
€ 2.270,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,67*
€ 2.254,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.813,16*
€ 2.157,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.757,88*
€ 2.091,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,34*
€ 2.015,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.